ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-F3M IC804 5569173
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-F3M IC804
Rubix:A0510796
Fabrikant:5569173

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120408-F3M IC804 5569173
ISCAR SNMG 120408-F3M IC804 ISO-negatieve wisselplaat voor dubbelzijdig afwerken. Geoptimaliseerd voor rvs en voor hoge standtijd in draaiwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg |
| Schakering | ic804 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen