ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-F3P IC8150 5566830
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-F3P IC8150
Rubix:A0510793
Fabrikant:5566830

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatief draa iwisselplaatje (snmg-f3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-F3P IC8150 5566830
ISO-negatief SNMG draa iwisselplaatje voor semi-afwerking en afwerking op staal. Dubbelzijdig met F3P chipformer en 0,8 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatief draa iwisselplaatje (snmg-f3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen