Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 12-PR 4425
Rubix:A0452967
Fabrikant:7860834
EAN:7323225048026

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 12-PR 4425
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | pr (ruimen/roughing) |
| Lengte zijkant | 8,325 mm |
| Dikte | 3,96875 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
