ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-M3P IC8150 5567496
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-M3P IC8150
Rubix:A0510769
Fabrikant:5567496

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-M3P IC8150 5567496
Iscar SNMG 120412-M3P IC8150 is een dubbelzijdig, vierkant draaiwisselplaatje voor medium snijomstandigheden op staal. TiCN/Al2O3/TiN-coating voor soepele snijresultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 120412-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen