ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-TF IC8150 5550421
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-TF IC8150
Rubix:A0510767
Fabrikant:5550421

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 120412-tf ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-TF IC8150 5550421
ISO-negatieve, dubbelsnijdende Iscar draaiwisselplaat SNMG 120412-TF voor externe draaibewerking bij middelmatige snijcondities. Grade IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 120412-tf ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen