ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-NR IC8350 5508014
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-NR IC8350
Rubix:A0510746
Fabrikant:5508014

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) snmg-nr, dubbelzijdig vierkant |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-NR IC8350 5508014
Dubbelzijdige SNMG-draaiwisselplaat met sterke snijkant en positieve chipformer. Voor semi-ruw en ruw draaien met coating TiCN+Al2O3+TiN, klasse IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) snmg-nr, dubbelzijdig vierkant |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen