ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 250724-NR IC8150 5508694
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 250724-NR IC8150
Rubix:A0510605
Fabrikant:5508694

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat (snmm-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMM 250724-NR IC8150 5508694
Draaiwisselplaat SNMM 250724-NR voor zware-/semi-ruwbewerkingen. Enkelzijdige wisselplaat met chip breaker NR en hardmetaalgraad IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat (snmm-nr) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 7,94 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen