ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 250924-H4P IC8250 5509342
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 250924-H4P IC8250
Rubix:A0510693
Fabrikant:5509342

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso (snmm) — eenzijdig, vierkant |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 250924-H4P IC8250 5509342
Eenzijdig vierkant ISCAR SNMM 250924-H4P wisselplaatje voor extra grof buitendraaien. Grade IC8250 met RE 2,4 mm en S 9,52 mm (max. APMX 15 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso (snmm) — eenzijdig, vierkant |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen