ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC8150 5508162
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC8150
Rubix:A0511741
Fabrikant:5508162

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso tcmt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC8150 5508162
ISO POS TCMT 16T308-SM indexeerbare draaiwisselplaat van Iscar voor voor- en nabewerking. Hardmetalen kwaliteit IC8150 met snijradius 0,8 mm en dikte 3,97 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso tcmt-sm) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen