Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-WF 4425
Rubix:A0459002
Fabrikant:7861141
EAN:7323225050982


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (trigon 80°, iso wnmg) |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (trigon 80°, iso wnmg) |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 5,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 3,81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 246,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen