Referenties
Iscar:TNMA 160404 IC5005
Rubix:A0510642
Fabrikant:5507734

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnma 160404 |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160404 IC5005 5507734
Negatieve, dubbelzijdige TNMA 160404-draaiwisselplaat van Iscar in graad IC5005 voor kortspanend werk zoals gietijzer. TiCN+Al2O3+TiN coating, RE 0,4 en IC 9,52.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnma 160404 |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen