Referenties
Iscar:TNMA 160412 IC5005
Rubix:A0510634
Fabrikant:5508045

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160412 IC5005 5508045
Negatieve, dubbelzijdige TNMA-wisselplaat van hardmetaal met R=1,2 mm en dikte 4,76 mm. Voor kortspanende toepassingen zoals gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief tnma |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen