ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-F3M IC807 5568879
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-F3M IC807
Rubix:A0510622
Fabrikant:5568879

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat tnmg |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-F3M IC807 5568879
Dubbelzijdige TNMG 160404-F3M draaiwisselplaat van Iscar voor finish turning van roestvast staal en koolstofarm staal. Chipbreaker F3M en klasse IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat tnmg |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen