ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-TF IC8150 5508161
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-TF IC8150
Rubix:A0510610
Fabrikant:5508161

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiswisselplaat (tnmg-tf), driehoekig |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-TF IC8150 5508161
ISO-negatieve draaiswisselplaat TNMG 160404-TF met TF-spanbreker voor stabiele spaangeleiding. Voor carbon- en legerstalen, RVS en hittebestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiswisselplaat (tnmg-tf), driehoekig |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen