ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3M IC6015 5567841
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-F3M IC6015
Rubix:A0510609
Fabrikant:5567841

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 160408-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3M IC6015 5567841
Iscar TNMG 160408-F3M draaiwiselplaat (IC6015) voor afwerkdraaien op RVS en laaggelegeerd staal. Dubbelzijdige driehoek met positieve snijhoek en lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 160408-f3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen