Referenties
Iscar:TPMT 160308 IC9150
Rubix:A0510462
Fabrikant:5507648

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tpmt iso pos.) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMT 160308 IC9150 5507648
Iscar TPMT 160308 IC9150 draaiwisselplaatje met 11° positieve driehoekige snijgeometrie en positieve spaanbreker, bedoeld voor binnen-draaien en afwerken met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tpmt iso pos.) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen