ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3P IC8150 5566835
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-F3P IC8150
Rubix:A0510599
Fabrikant:5566835

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaatje) iso-negatief tnmg-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3P IC8150 5566835
TNMG 160408-F3P wisselplaatje met schaatsgraad IC8150. Dubbelzijdig driehoekig voor semi-afwerking en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (wisselplaatje) iso-negatief tnmg-f3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen