COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 12-MM 2025
Negatieve plaat DNMG 1506
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150612-MM2025
Rubix:20105789
Fabrikant:5731517




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 12-MM 2025
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150612-mm2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen