ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-GN IC8350 5508541
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-GN IC8350
Rubix:A0510590
Fabrikant:5508541

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg-gn (chipbreaker gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-GN IC8350 5508541
Iscar TNMG 160408-GN IC8350 is een dubbelzijdig negatief driehoekig wisselplaatje voor extern draaien. Met TiCN+Al2O3+TiN coating en RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg-gn (chipbreaker gn) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen