ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-M3P IC8150 5567500
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-M3P IC8150
Rubix:A0510587
Fabrikant:5567500

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (tnmg-m3p, negatief driezijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-M3P IC8150 5567500
Negatief, dubbelzijdig driezijdig draaiplaatje TNMG 160408-M3P met kwaliteit IC8150. Geschikt voor middelmatige bewerking van staal; TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (tnmg-m3p, negatief driezijdig) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen