ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-NF IC9150 5507365
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-NF IC9150
Rubix:A0510585
Fabrikant:5507365

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-NF IC9150 5507365
Negatieve dubbelzijdige TNMG-wisselplaat 160408-NF in carbidegraad IC9150. Bestemd voor voorbewerking en nabewerking met hoekradius 0,8 mm en snijlengte 16,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen