Referenties
Sandvik Coromant:CCMT 09 T3 04-PMC 4425
Rubix:A0449584
Fabrikant:8019343
EAN:7323225782562


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 107 draaiblad (wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | pmc |
Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCMT 09 T3 04-PMC 4425
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 107 draaiblad (wisselplaat) |
| Schakering | pmc |
| Lengte zijkant | 9,3 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen