ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-PF IC8150 5595966
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-PF IC8150
Rubix:A0510583
Fabrikant:5595966

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-pf) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160408-PF IC8150 5595966
ISCAR negatieve draaiwisselplaat TNMG 160408-PF met snijgraad IC8150. Dubbelzijdige driehoekige plaat voor fijne afwerking van gelegeerd staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg-pf) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen