ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-VL IC807 5550462
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-VL IC807
Rubix:A0510570
Fabrikant:5550462

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje iso neg. tnmg 160408-vl |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-VL IC807 5550462
ISCAR TNMG 160408‑VL wisselplaatje in IC807 met VL chipformer. ISO negatief ontwerp voor ruw tot afwerking bij hoge temperatuur legeringen en RVS (o.a. kleppen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje iso neg. tnmg 160408-vl |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen