ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC8250 5510359
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-F3P IC8250
Rubix:A0510312
Fabrikant:5510359

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wisselplaatje iso draaiplateau (trigon) wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC8250 5510359
Iscar ISO-TURN trigon wisselplaatje WNMG 060408-F3P in IC8250 voor semi-finishing en finishing. Met F3P-spaanbreker en CVD-coating TiCN/Al2O3/TiCN/TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wisselplaatje iso draaiplateau (trigon) wnmg |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen