ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-F3M IC807 5568881
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-F3M IC807
Rubix:A0510565
Fabrikant:5568881

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg) – driehoekig wisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-F3M IC807 5568881
Dubbelzijdig TNMG 160412-F3M wisselplaatje van Iscar in IC807. Voor afwerken van roestvast staal en laaggelegeerd koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (tnmg) – driehoekig wisselplaatje |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen