ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160412-M3P IC8250 5567504
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-M3P IC8250
Rubix:A0510555
Fabrikant:5567504

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief tnmg 160412-m3p ic8250 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160412-M3P IC8250 5567504
Dubbelzijdig driehoekig draaiplaatje TNMG 160412-M3P van Iscar, voor middelzware bewerkingen op staal. Gecoat met TiCN+Al2O3+TiN in graad IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief tnmg 160412-m3p ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen