Referenties
Iscar:WNMG 060404-F3M IC6025
Rubix:A0421444
Fabrikant:5567828

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg 060404-f3m (trigon, dubbelzijdig, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-F3M IC6025 5567828
ISCAR WNMG 060404-F3M IC6025 is een dubbelzijdig trigon draaiplaatje voor het afwerken van roestvast staal. De chipbreker F3M en de nauwkeurige snijgeometrie (L 6,52 mm / IC 9,52 mm / S 4,76 mm / RE 0,4 mm) ondersteunen stabiele sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg 060404-f3m (trigon, dubbelzijdig, negatief) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen