ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-TF IC8150 5508621
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-TF IC8150
Rubix:A0510550
Fabrikant:5508621

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg tnmg-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160412-TF IC8150 5508621
Iscar TNMG 160412-TF wisselplaat (ISO-negatief) met chipbreker TF en kwaliteit IC8150 voor efficiënt schlichten. Tweezijdig inzetbaar met RE 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg tnmg-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen