ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220404-F3M IC6015 5568263
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220404-F3M IC6015
Rubix:A0510553
Fabrikant:5568263

Technische samenvatting
| Type plaatje | draa iwisselplaat iso negatief tnmg 220404-f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220404-F3M IC6015 5568263
Dubbelszijdige ISO-negatieve TNMG 220404-F3M wisselplaat in IC6015 met spanbreker F3M. Voor afwerking van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draa iwisselplaat iso negatief tnmg 220404-f3m |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen