ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-F3P IC8250 5566843
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-F3P IC8250
Rubix:A0510516
Fabrikant:5566843

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg. tnmg 220412-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220412-F3P IC8250 5566843
Negatief, dubbelzijdig TNMG 220412-F3P draaiplateau van Iscar (IC8250) met F3P-spaanbreker. Ontworpen voor semi-afwerken en afwerken met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg. tnmg 220412-f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen