ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-M3M IC806 5566744
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-M3M IC806
Rubix:A0511028
Fabrikant:5566744

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg (iso neg) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-M3M IC806 5566744
DNMG 110412-M3M IC806 is een dubbelzijdige 55° rhombische draaiwisselplaat met chip breaker M3M. Voor roestvast en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg (iso neg) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen