ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-M3P IC830 5568294
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 220412-M3P IC830
Rubix:A0510511
Fabrikant:5568294

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 220412-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 220412-M3P IC830 5568294
ISCAR TNMG 220412-M3P IC830 draaiwisselplaat (ISO negatief) met M3P chipbreaker voor medium extern draaien. Coating AlTiN+TiN voor staal en o.a. RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief tnmg 220412-m3p |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen