Referenties
Iscar:TPMT 160304 IC807
Rubix:A0510465
Fabrikant:5550487

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje tpmt (positief driehoekig, 11°) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMT 160304 IC807 5550487
Positief, driehoekig indexeerbaar draaiplaatje TPMT 160304 voor binnen-draaien en afwerken. Coating TiAlN+TiN met kwaliteit IC807 voor lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje tpmt (positief driehoekig, 11°) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen