WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG190612-MK5 WKK10S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:SNMG190612-MK5 WKK10S
Rubix:20403462
Fabrikant:6356990
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG190612-MK5 WKK10S

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve vierkante inzetplaat 90° (serie snmg190612-mk5), met spanenbreker mk5
Schakeringwkk10s
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG190612-MK5 WKK10S


Negatieve inzetplaat voor draaien Walter SNMG190612-MK5 con rivestimento WKK10S (Tiger-tec Silver), bedoeld voor het bewerken van gietijzer. Vierkante geometrie 90°.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve vierkante inzetplaat 90° (serie snmg190612-mk5), met spanenbreker mk5
Schakeringwkk10s
Lengte zijkant19,05 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 346,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 419,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen