Referenties
Walter:CNGG120404-MS3 WSM01
Rubix:A0299100
Fabrikant:7021457

Technische samenvatting
| Type plaatje | cngg120404-ms3 wsm01 |
|---|---|
| Schakering | tialn+al2o3+(zrn) |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNGG120404-MS3 WSM01
Walter draaiwisselplaat negatief cngg120404-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cngg120404-ms3 wsm01 |
| Schakering | tialn+al2o3+(zrn) |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen