ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-M3M IC807 5569366
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-M3M IC807
Rubix:A0510335
Fabrikant:5569366

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief trigon (wnmg-m3m) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-M3M IC807 5569366
ISO negatief trigon draaiwisselplaatje met chipbreker M3M voor rvs en laag-koolstof staal. Grade IC807 voor stabiele snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief trigon (wnmg-m3m) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen