ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120408-R3P IC8250 5566803
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 120408-R3P IC8250
Rubix:A0510720
Fabrikant:5566803

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje (iso negatief), snmm-r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120408-R3P IC8250 5566803
Negatieve Iscar SNMM 120408-R3P draaiplaatwisselplaat voor ruw draaien. Carbide IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN-coating en spanbreker R3P.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje (iso negatief), snmm-r3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen