ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-TF IC9150 5507233
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-TF IC9150
Rubix:A0511808
Fabrikant:5507233

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (wnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T308-TF IC9150 5507233
ISCAR WNMG 06T308-TF draaiplaat, ISO-negatieve wisselplaat met TF-chipbreker. Voor externe en face/axiale draaibewerkingen in veelzijdige toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (wnmg-tf) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen