ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T312-M3P IC8250 5567519
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T312-M3P IC8250
Rubix:A0510206
Fabrikant:5567519

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 06t312-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 06T312-M3P IC8250 5567519
Negatieve dubbelzijdige WNMG trigon wisselplaat voor middelzware bewerking van staal. IC8250-coating met chipbreaker M3P en 80° trigon geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief wnmg 06t312-m3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen