ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-SWF IC8250 5508524
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-SWF IC8250
Rubix:A0510328
Fabrikant:5508524

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (negatief trigon / iso) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060404-SWF IC8250 5508524
Iscar ISOTURN WNMG 060404-SWF negatief draaiwisselplaatje (IC8250) voor extern draaien. Gecoat met TiCN+Al2O3+TiN voor staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (negatief trigon / iso) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen