ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC8250 5507826
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-GN IC8250
Rubix:A0510196
Fabrikant:5507826

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaisnijkant met wnmg-gn plaatgeometrie (080404) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-GN IC8250 5507826
ISO-negatieve Iscar WNMG 080404-GN IC8250 wisselplaat met chipbreaker GN voor dubbelzijdig draaien. Geschikt voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaisnijkant met wnmg-gn plaatgeometrie (080404) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen