ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 110308-PF IC907 5507007
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TPMR 110308-PF IC907
Rubix:A0511711
Fabrikant:5507007

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 110308-PF IC907 5507007
ISCAR TPMR 110308-PF IC907 draaitwisselplaatje met positieve snijgeometrie voor inwendig afwerken. PF-chipbreaker met RE 0,80 mm, IC 6,35 mm en S 3,18 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmr 110308-pf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen