Referenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC6025
Rubix:A0165557
Fabrikant:5509920

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-pp (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080404-PP IC6025 5509920
Iscar WNMG 080404-PP draaiwisselplaatje met PP-chipbreker voor het bewerken van zeer ductiele materialen. Variant IC6025 voor middelmatige snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg-pp (trigon) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen