ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC8150 5508926
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC8150
Rubix:A0510187
Fabrikant:5508926

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wnmg 080404-pp ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-PP IC8150 5508926
Iscar ISO negatief draaiplaatje WNMG 080404-PP met snijkant/grade IC8150. Geschikt voor extern én intern draaien met een PP-chipbreaker en TiCN/Al2O3/TiCN/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief wnmg 080404-pp ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen