ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-TF IC8150 5508044
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080404-TF IC8150
Rubix:A0510178
Fabrikant:5508044

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 080404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080404-TF IC8150 5508044
Dubbelzijdige negatieve trigon draaiplaat WNMG 080404‑TF in IC8150. Carbide met TiCN/Al2O3/TiCN/TiN-coating voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 080404-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen