Referenties
Iscar:WNMG 080408-F3M IC806
Rubix:A0206702
Fabrikant:5568870

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg trigon wisselplaatje voor draaien (negatieve inzet) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-F3M IC806 5568870
Iscar WNMG 080408-F3M IC806 is een dubbelzijdig trigon draaiplaatje voor afwerking van roestvast staal. Met chipbreaker F3M en hoekkadius RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg trigon wisselplaatje voor draaien (negatieve inzet) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen