Referenties
Iscar:WNMG 080408-M3M IC806
Rubix:A0206719
Fabrikant:5566740

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-M3M IC806 5566740
Dubbelzijdig Iscar draaiplaatje WNMG 080408-M3M met coating AlTiN “SUMO TEC”, voor betrouwbaar draaien van roestvast en laaggelegeerd staal. Grade IC806.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080408-m3m |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen