Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MR 2220
Rubix:A0460036
Fabrikant:7231503
EAN:7323221715038

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (wnmg) |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 7,89 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 262,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen