Referenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC6015
Rubix:20792624
Fabrikant:5509365

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC6015 5509365
ISCAR WNMG 080408‑TF draaisnijplaat met TF-chipbreker en grade IC6015. Geschikt voor extern en intern draaien met 80° trigon 95° aanpak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080408-tf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen